Precíziós bitek,, E 6,3 (1/4″) alakú, BitCase készletben, övcsipesszel

Cikkszám: E6.989
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám E6.989
EAN / GTIN 7610733207312
Gyártó száma PB E6.989
L-szám L60060 1983

Leírás

Leírás:

  • PrecisionBit, E 6,3 (1/4″) alakú ,készlet BitCase-ben, övcsipesszel
  • az iparban és a kereskedelemben szokásos alkalmazásokhoz, tartós rendszer, könnyen utólagosan felszerelhető
  • hézagolt, Phillips, Pozidriv és Torx® csavarokhoz
  • 10 PrecisionBit a BitBlockban
  • pontos, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
  • színkódolt a csavar típusa szerint, a megfelelő bit gyorsan kéznél
  • keménység és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam
  • kemény, speciális szerszámacél, fekete oxidáció vagy plazmabevonat a rozsdavédelem érdekében
  • átlátszó fedél, gyors áttekintés a tartalomról és a teljességről

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz