Precíziós bitek,, E 6,3 (1/4″) alakú, BitCase készletben, övcsipesszel

Cikkszám: E6.985
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám E6.985
    EAN / GTIN 7610733207299
    Gyártó száma PB E6.985
    L-szám L60060 1519

    Leírás

    Leírás:

    • PrecisionBit, E 6,3 (1/4″) alakú ,készlet BitCase-ben, övcsipesszel
    • az iparban és a kereskedelemben szokásos alkalmazásokhoz, tartós rendszer, könnyen utólagosan felszerelhető
    • Phillips, Torx® és belső hatlapú csavarokhoz
    • 10 PrecisionBit a BitBlockban
    • pontos, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
    • színkódolt a csavar típusa szerint, a megfelelő bit gyorsan kéznél
    • keménység és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam
    • kemény, speciális szerszámacél, vonzó plazmabevonat a rozsdavédelem érdekében
    • átlátszó fedél, gyors áttekintés a tartalomról és a teljességről

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz