Leírás:
PrecisionBit, Form e 6,3 (1/4″), gömbfejjel, 10-es készlet praktikus BitBlock-tal, a hatlapfejű csavarok bőrcsomagja
lehetővé teszi a hatékony csavarokat, akár 22°-os szögben
tökéletesen kialakított gömbfejjel, problémamegoldó nehéz csavaros hozzáféréshez
BitBlock #Tide Ocean anyagból készült: 100%-ban továbbfejlesztett tengeri kötésű műanyag, védi a fosszilis nyersanyagokat BitBlock-
ok különböző változatokban minden kihíváshoz, elengedhetetlen a szakemberek és a DIY rajongók számára
kompatibilis külső hatszög a DIN ISO 1173 szerint, alkalmas F 6,3 csúszásmentes strukturált felület rögzítésére
, könnyen eltávolítható
lézeres jelölés, megmutatja a profil méretét és a maximális megengedett nyomaték
színkódolását a csavar típusa szerint, A megfelelő bit gyorsan kéznél
tartható. Optimális kiegyensúlyozottság és keménység, kivételesen hosszú élettartam
kemény, kemény, speciális szerszámacél, vonzó plazmabevonat a rozsdavédelemért
Könnyű eltávolítás, oldalirányban tolva és újra kibontva