PrecisionBits, Form e 6,3 (1/4″), Set in Handy BitBlock

Cikkszám: E6.702 CN
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám E6.702 CN
EAN / GTIN 7610733293735
Gyártó száma PB E6.702 CN

Leírás

Leírás:

PrecisionBit, Form e 6,3 (1/4″), készlet 10 praktikus bitblokkal, bőrcsomag hornyolt, Phillips,
Pozidriv és Torx® csavarokkal
kompatibilis külső hatszög DIN ISO 1173 szerint, alkalmas F 6,3 bitblock rögzítésére
#tide ocean anyagból: 100%-ban továbbfejlesztett tengeri kötésű műanyag, védi a fosszilis nyersanyagokat BitBlock-
ok különböző változatokban minden kihíváshoz, elengedhetetlen a szakemberek és a barkács rajongók számára
pontos, pontosan méretezett hegyek, optimális illeszkedés a csavarokhoz
Színkódolt a csavar típusa szerint, a jobb bit gyorsan kéznél Tough és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam a
kemény, speciális szerszámacél,
Vonzó plazmabevonat a rozsdavédelemért
a bitek könnyű eltávolítása, oldalra tolva és újra kibontva

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz