PrecisionBits, Form e 6,3 (1/4″), készlet BitCase-ben, pántos csíptetővel

Cikkszám: E6.701 BC
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám E6.701 BC
EAN / GTIN 7610733294213
Gyártó száma PB E6.701 BC

Leírás

Leírás:

PrecisionBit, Form e 6,3 (1/4″), Bitcase, övcsipesszel
hornyolt, Phillips és Pozidriv csavarokhoz
10 PrecisionBits bitblockban és mágneses tartóban PB 451 M szabványos ipari és
kereskedelmi alkalmazásokhoz, tartós rendszer könnyen visszaszerelhető
kompatibilis külső hatszög a DIN ISO 1173 szerint, alkalmas F 6,3 pontos, pontosan méretezett, hegy rögzítésére
Optimális illeszkedés a csavarokba
Színkódolás a csavar típusa szerint, a jobb oldali gyors kéznél
Kiegyensúlyozott keménység és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam
kemény, kemény, speciális szerszámacél, vonzó plazma bevonat a rozsdavédelemért
, amelyet közvetlenül az övhöz kell rögzíteni, így egykezes és biztonságosan működtethető
a bitek egyszerű eltávolítása, Nyomja be az oldalt, és hajtsa ki újra
#Tide Ocean anyag: 100%-ban a part menti területekről származó műanyag utántöltése, felelős műanyag fogyasztás
, átlátszó fedél, gyors áttekintés a tartalomról és a teljességről

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz