Precíziós bit, E 6.3 (1/4″) alakú, Torx® csavarokhoz

Cikkszám: E6.400/27-50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám E6.400/27-50
EAN / GTIN 7610733207107
Gyártó száma PB E6.400/27-50
L-szám L60060 2701

Leírás

Leírás:

  • PrecíziósBit, E 6.3 (1/4″)
  • Torx® csavarokhoz
  • Hétköznapi szerszám minden ipari és kereskedelmi csavarozási alkalmazáshoz, kézi és gépi használatra
  • Kompatibilis külső hatszög a DIN ISO 1173 szerint, F 6.3 foglalathoz alkalmas
  • Precíziós, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
  • színkódolás a csavar típusa szerint, gyorsan kéznél a megfelelő bit
  • keménység és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam
  • kemény, speciális szerszámacél, vonzó plazmabevonat a rozsdavédelem érdekében

Jellemző:

  • Hengeres hossz: 24 mm
  • Profil: Torx® csavarokhoz
  • Teljes hossz: 50 mm
  • Torx® csavar mérete: 27

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz