PrecisionBit, Form e 6,3 (1/4″), gömbfejjel, belső hatlapfejű csavarokhoz

Cikkszám: E6.212/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám E6.212/4
EAN / GTIN 7610733293018
Gyártó száma PB E6.212/4

Leírás

Leírás:

PrecisionBit, Form e 6,3 (1/4″), golyófejjel
a hatlapfejű csavarokhoz
lehetővé teszi a hatékony csavarokat, akár 22°-os szögben
tökéletesen kialakított gömbfejjel, problémamegoldó a nehéz csavaros hozzáféréshez
mindennapi szerszám minden csavartokhoz az iparban és a kereskedelemben, kézi és gépi használat
kompatibilis külső hatlapú DIN ISO 1173 szerint, Alkalmas F 6,3 befogós
strukturált felülethez, könnyen eltávolítható
lézerjelöléssel, a profil méretét és a megengedett legnagyobb nyomatékot mutatja
, a csavar típusa szerint színkódolva, a jobb bit gyorsan kéznél van
. Kiválóan kiegyensúlyozott keménység és keménység, kivételesen hosszú élettartam kemény,
kemény, speciális szerszámacél, vonzó plazmabevonat a rozsdavédelem érdekében

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz