Leírás:
PrecisionBit, Form e 6,3 (1/4″), golyófejjel
a hatlapfejű csavarokhoz
lehetővé teszi a hatékony csavarokat, akár 22°-os szögben
tökéletesen kialakított gömbfejjel, problémamegoldó a nehéz csavaros hozzáféréshez
mindennapi szerszám minden csavartokhoz az iparban és a kereskedelemben, kézi és gépi használat
kompatibilis külső hatlapú DIN ISO 1173 szerint, Alkalmas F 6,3 befogós
strukturált felülethez, könnyen eltávolítható
lézerjelöléssel, a profil méretét és a megengedett legnagyobb nyomatékot mutatja
, a csavar típusa szerint színkódolva, a jobb bit gyorsan kéznél van
. Kiválóan kiegyensúlyozott keménység és keménység, kivételesen hosszú élettartam kemény,
kemény, speciális szerszámacél, vonzó plazmabevonat a rozsdavédelem érdekében