PrecisionBit, Form e 6,3 (1/4″), gömbfejjel, belső hatlapfejű csavarokhoz

Cikkszám: E6.212/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám E6.212/3
EAN / GTIN 7610733293001
Gyártó száma PB E6.212/3

Leírás

Leírás:

PrecisionBit, Form e 6,3 (1/4″), golyófejjel
a hatlapfejű csavarokhoz
lehetővé teszi a hatékony csavarokat, akár 22°-os szögben
tökéletesen kialakított gömbfejjel, problémamegoldó a nehéz csavaros hozzáféréshez
mindennapi szerszám minden csavartokhoz az iparban és a kereskedelemben, kézi és gépi használat
kompatibilis külső hatlapú DIN ISO 1173 szerint, Alkalmas F 6,3 befogós
strukturált felülethez, könnyen eltávolítható
lézerjelöléssel, a profil méretét és a megengedett legnagyobb nyomatékot mutatja
, a csavar típusa szerint színkódolva, a jobb bit gyorsan kéznél van
. Kiválóan kiegyensúlyozott keménység és keménység, kivételesen hosszú élettartam kemény,
kemény, speciális szerszámacél, vonzó plazmabevonat a rozsdavédelem érdekében

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz