Csavarkulcsbetét, E 6-os alakú

Cikkszám: E6.200/7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám E6.200/7
    EAN / GTIN 7610733060511
    Gyártó száma PB E6.200/7
    L-szám L60060 1102

    Leírás

    Leírás:

    • Meghajtott csavarkulcs, E 6.3 (1/4″)
    • hatszögletű csavarokhoz
    • Speciális rugóacél alapú ötvözet, kivételes rugalmasság, nagy keménységgel

    Jellemző:

    • Fémcsavarokhoz M: 4 mm
    • Külső hatszög: 7
    • Profil: külső hatszögletű csavarokhoz
    • Teljes hossz: 60 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz