Csavarkulcsbetét, E 6-os alakú

Cikkszám: E6.200/9 M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám E6.200/9 M
EAN / GTIN 7610733060658
Gyártó száma PB E6.200/9 M
L-szám L60060 1687

Leírás

Leírás:

  • Meghajtáskulcsos csavarozóbetét, E 6.3 (1/4″) alakú, mágnessel
  • hatlapfejű csavarokhoz
  • Speciális rugóacél alapú ötvözet, kivételes rugalmasság nagy keménységgel

Jellemző:

  • Külső hatszög: 9
  • Profil: külső hatszögletű csavarokhoz
  • Teljes hossz: 60 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz