Precíziós bitek,, E 6,3 (1/4″) alakú, Pozidriv csavarokhoz

Cikkszám: E6.192/1 MP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Cikkszám E6.192/1 MP
EAN / GTIN 7610733045518
Gyártó száma PB E6.192/1 MP
L-szám L60060 3197

Leírás

Leírás:

  • PrecisionBit, E 6.3 (1/4″) alakú, 10 darabos készlet átlátszó dobozban
  • Pozidriv csavarokhoz
  • Hétköznapi szerszám minden ipari és kereskedelmi csavarhúzási alkalmazáshoz, kézi és gépi használatra
  • kompatibilis külső hatszög a DIN ISO 1173 szerint, F 6.3 foglalathoz alkalmas
  • prec, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
  • színkódolt a csavar típusa szerint, gyorsan kéznél a megfelelő bit
  • keménység és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam
  • kemény, speciális szerszámacél, vonzó plazmabevonat a rozsdavédelem érdekében

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz