Precíziós bit, E 6.3 (1/4″) alakú, hornyolt csavarokhoz

Cikkszám: E6.100/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám E6.100/6
EAN / GTIN 7610733019151
Gyártó száma PB E6.100/6
L-szám L60060 1435

Leírás

Leírás:

  • PrecíziósBit, alakja E 6.3 (1/4″)
  • hézagolt csavarokhoz
  • Hétköznapi szerszám minden ipari és kereskedelmi csavarhúzáshoz, kézi és gépi használatra
  • Kompatibilis külső hatszög a DIN ISO 1173 szerint, F 6.3 foglalathoz alkalmas
  • Precíziós, méretpontos hegy, optimális illeszkedés a csavarokba
  • színkódolás a csavar típusának megfelelően, gyorsan kéznél a megfelelő bit
  • keménység és keménység optimálisan kiegyensúlyozott, kivételesen hosszú élettartam
  • kemény, speciális szerszámacél, fekete bevonattal a rozsdavédelem érdekében

Jellemző:

  • Hengeres hossz: 24 mm
  • Pengeszélesség: 10 mm
  • Pengevastagság: 1.6 mm
  • Profil: hornyos csavarok esetében
  • Teljes hossz: 50 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz