Polc a tartókaros kocsihoz

Cikkszám: E4624-1ET
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám E4624-1ET
EAN / GTIN 4017976358123
Gyártó száma E4624-1ET

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Tartozékok a szabványos ollós emelőkocsikhoz: 15 mm vastag vízálló rétegelt lemezből készült, mindkét oldalon használható, egyik oldala sima, másik oldala csúszásgátló (szitanyomással), rögzítő bilincsekkel.

Jellemző:

Teljes hossz (mm): 1200
Teljes szélesség (mm): 370
Teljes magasság (mm): 45
Szín: barna

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz