Vízszintes merevítő a tartókaros kocsihoz

Cikkszám: E4615HS
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Felhasználási terület Transportwagen
Termék fajtája Merevítő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám E4615HS
EAN / GTIN 4017976246154
Gyártó száma E4615HS
L-szám L90070 368

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Ez lehetővé teszi, hogy a szabványos tartókaros kocsikat igény szerint kiegészítsék, például további oszlopokkal és tartókarokkal vagy keréks keresztrudakkal. A vízszintes merevítők különleges hosszúságban kaphatók. E4614HS: 1200 mm hosszú E4615HS: 1600 mm hosszú E4616HS: 2000 mm hosszú E4616HS: 2000 mm hosszú

Jellemző:

Teljes hossz (mm): 1600
Szín: ragyogó kék

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz