Beakasztható polc

Cikkszám: E4496ET
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Ismeretlen
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Tárolópolc

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám E4496ET
Másolás
EAN / GTIN 4017976040981
Másolás
Gyártó száma E4496ET
Másolás
L-szám L90070 328
Másolás
Gyártó Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

140 x 40 mm-es dróthálóból készült, RAL 5007 porszórt bevonattal. 50 kg terhelhetőség polconként.

Jellemző:

Teljes szélesség (mm): 615
Teljes magasság (mm): 32
Teljes teherbírás (kg): 50
Szín: bükk dekor