Csavaros tolórúd - állítható magasságú

Cikkszám: E2402SBV
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Ismeretlen
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám E2402SBV
EAN / GTIN 4017976163697
Gyártó száma E2402SBV

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Rögzítőkészlet a MultiVario asztali kocsihoz. Csavarozható acélcsőből készült tolórúd, porszórtan ragyogó kék RAL 5007. Könnyű önszerelés műanyag bilincsekkel, utólag is felszerelhető. Állítható magasságú az optimális ergonomikus fogási pozícióhoz.

Jellemző:

Teljes szélesség (mm): 705
Teljes mélység (mm): 135
Teljes magasság (mm): 750
Szín: ragyogó kék
Megjegyzés: a 2402, 2422, 2442, 2432, 2474, 2475 + 2476 esetében.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz