Csavaros tolórúd - állítható magasságú

Cikkszám: E2400SBV
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám E2400SBV
EAN / GTIN 4017976163673
Gyártó száma E2400SBV
L-szám L90070 254

Leírás

Kivitel:

Tartozékok

Leírás:

Rögzítőkészlet a MultiVario asztali kocsihoz. Csavarozható acélcsőből készült tolórúd, porszórtan ragyogó kék RAL 5007. Könnyű önszerelés műanyag bilincsekkel, utólag is felszerelhető. Állítható magasságú az optimális ergonomikus fogási pozícióhoz.

Jellemző:

Teljes szélesség (mm): 505
Teljes mélység (mm): 135
Teljes magasság (mm): 750
Szín: ragyogó kék
Megjegyzés: 2400, 2420 + 2440 esetében

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz