Hi-Vis rövidnadrág Orange/Navy M R

Cikkszám: E043ONRM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
Mérettáblázat

Mérettáblázat

PORTWEST® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a PORTWEST® márkánál

Férfi nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Férfi felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Női nadrág méretek
Német rendelési méret Méret hüvelykben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben Magasság cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Női felső méretek
Nemzetközi méret Német rendelési méret Mellbőség cm-ben
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Így mérje

érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám E043ONRM
EAN / GTIN 5036108150144
Gyártó száma E043ONRM
L-szám L01840 920

Leírás

Leírás:

Divatos rövidnadrág a meleg nyári napokra. Kényelmes combzsebbel és mobiltelefon zsebbel, félig elasztikus derékkal a kényelmes viselet érdekében.

Jellemző:

  • Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Dupla szerszámtartó zseb
  • Két hátsó zseb
  • Kézre eső derékpánt D gyűrű, kulcsoknak vagy azonosítókártyának
  • Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért
  • Telefontartó zseb
  • Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
  • Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
  • Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 1
  • ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj leírása: Kingsmill™ alapanyagunk 65% poliészter és 35% pamut összetételű, négyféle súlyban érhető el: 300g, 245g, 210g és 190g. Az alapanyag teljesen előmosott, kiváló színtartó képességgel és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amit egy modern anyagtól elvárhat.
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz