Nyomatékkulcs 10 - 200 Nm

Cikkszám: E.316A200S
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám E.316A200S
EAN / GTIN 3148518534925
Gyártó száma E.316A200S
L-szám L60130 3836

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Nyomaték: ± 2 % a kulcs kapacitásának 20 és 100 %-a között
  • Derékszög: ± 2°
  • Csatlakozás: 9x12 és 14x18 mm
  • Mérési mód: csúcs vagy követő
  • A billentyűzet lezárható, a kezelő csak a programválasztáshoz és az eredmények tárolásához fér hozzá
  • Mérési egység: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm és fok
  • 9 nyomaték és/vagy Derékszögérték előbeállítása lehetséges
  • 250 érték tárolása USB csatlakozással a PC-hez
  • Kalibrációs tanúsítvánnyal szállítva
  • Műanyag tokban és habbetéttel szállított racsni.

Jellemző:

  • L [mm]: 530
  • Teljesítmény [N.m]: 10 - 200
  • Négyzet [″]: 1/2
  • Rátás: S.382V
  • [kg]: 2.699

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz