Nyomatékkulcs 6,7 - 135,0 Nm

Cikkszám: E.316A135J
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
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám E.316A135J
    EAN / GTIN 3148518534505
    Gyártó száma E.316A135J
    L-szám L60130 3834

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Nyomaték: ± 2 % a kulcs kapacitásának 20 és 100 %-a között
    • Derékszög: ± 2°
    • Csatlakozás: 9x12 és 14x18 mm
    • Mérési mód: csúcs vagy követő
    • A billentyűzet lezárható, a kezelő csak a programválasztáshoz és az eredmények tárolásához fér hozzá
    • Mérési egység: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm és fok
    • 9 nyomaték és/vagy Derékszögérték előbeállítása lehetséges
    • 250 érték tárolása USB csatlakozással a PC-hez
    • Kalibrációs tanúsítvánnyal szállítva
    • Műanyag tokban és habbetéttel szállított racsni.

    Jellemző:

    • L [mm]: 415
    • Teljesítmény [N.m]: 6,7 - 135,0
    • Kerékszög [″]: 3/8
    • Rács: J.372V
    • [kg]: 1.697

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz