Nyomatékkulcs 17 - 340 Nm

Cikkszám: E.316-340D
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
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám E.316-340D
    EAN / GTIN 3148518450461
    Gyártó száma E.316-340D
    L-szám L60130 7272

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Nyomaték: ± 2 % a kulcs kapacitásának 20 és 100 %-a között
    • Derékszög: ± 2°
    • Csatlakozás: 9x12 és 14x18 mm
    • Mérési mód: csúcs vagy követő
    • A billentyűzet lezárható, a kezelő csak a program kiválasztásához és az eredmények mentéséhez fér hozzá
    • Mérési egység: Nm, lbf.ft, lbf.in, kgcm és fok
    • 9 nyomaték- és/vagy Derékszögérték előbeállítása lehetséges
    • 250 érték tárolása USB csatlakozással a számítógéphez
    • Kalibrációs tanúsítvánnyal szállítva
    • Műanyag dobozban és habbetéttel szállítva.

    Jellemző:

    • L [mm]: 594
    • Teljesítmény [N.m]: 17 - 340
    • [kg]: 2,560

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz