Nyomatékkulcs 10 - 200 Nm

Cikkszám: E.306A200S
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám E.306A200S
EAN / GTIN 3148518349888
Gyártó száma E.306A200S
L-szám L60130 6484

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Pontosság: ± 2 % a kulcskapacitás 20 és 100 %-a között
  • Mérési mód: csúcs vagy követő
  • Mérési egység: Nm, lbf-ft, lbf-in és kg-cm
  • Számozott és ISO 6789 kalibrációs tanúsítvánnyal szállítva
  • 9 nyomaték- és/vagy Derékszögérték előbeállítása lehetséges
  • 250 érték tárolása USB-csatlakozással a számítógéphez
  • Műanyag tokban és habbetéttel ellátott racsnival szállítva.

Jellemző:

  • L [mm]: 530
  • Teljesítmény [N.m]: 10 - 200
  • Kerékszög [″]: 1/2
  • Rács: S.382V
  • Méretek [mm]: 810 x 80 x 125
  • [kg]: 2,699

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban