Nyomatékkulcs 10 - 200 Nm

Cikkszám: E.306-200D
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
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám E.306-200D
EAN / GTIN 3148518346115
Gyártó száma E.306-200D
L-szám L60130 3971

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Pontosság: ± 2 % a kulcskapacitás 20 és 100 %-a között
  • Mérési mód: csúcs vagy követő
  • Mérési egység: Nm, lbf-ft, lbf-in és kg-cm
  • Számozott és ISO 6789 kalibrációs tanúsítvánnyal szállítva
  • 9 nyomaték- és/vagy Derékszögérték előbeállítása lehetséges
  • 250 érték tárolása USB-csatlakozással a számítógéphez
  • Műanyag tokban és habbetéttel szállítva.

Jellemző:

  • L [mm]: 474
  • Teljesítmény [N.m]: 10 - 200
  • [kg]: 2,400

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz