DX4 Hi-Vis kapucnis pulóver Orange/Black XXL R

Cikkszám: DX483OBRXXL
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
Cikkszám DX483OBRXXL
EAN / GTIN 5036108414307
Gyártó száma DX483OBRXXL

Leírás

Leírás:

A DX4 Hi-Vis kapucnis pulóver innovatív és technikai, extra meleget biztosító polár kötésű anyaggal és szegmentált HiVisTex Pro szalaggal a korlátlan mozgás érdekében. Két cipzáras mellkasi és oldalsó belépő zseb rengeteg biztonságos tárolóhelyet kínál. Egy korszerű megoldás a modern dolgozó számára.

Jellemző:

  • 100% poliészter mechanikus stretch kötve 100% poliészter polárhoz
  • Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
  • Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • Hőillesztett fényvisszaverő szalag a jobb láthatóságért
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3 (Size L upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter Anti-Pill Finish, kétoldalas ragasztott gyapjú
Héj összetétele: 100% poliészter Anti-Pill Finish, kétoldalas ragasztott gyapjú
Héj súlya gm: 330
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz