Leírás:
A DX4 Hi-Vis kapucnis pulóver innovatív és technikai, extra meleget biztosító polár kötésű anyaggal és szegmentált HiVisTex Pro szalaggal a korlátlan mozgás érdekében. Két cipzáras mellkasi és oldalsó belépő zseb rengeteg biztonságos tárolóhelyet kínál. Egy korszerű megoldás a modern dolgozó számára.
Jellemző:
- 100% poliészter mechanikus stretch kötve 100% poliészter polárhoz
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Hőillesztett fényvisszaverő szalag a jobb láthatóságért
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- UKCA jelöléssel
- Új modell
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 3 (Size L upwards)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter Anti-Pill Finish, kétoldalas ragasztott gyapjú
Héj összetétele: 100% poliészter Anti-Pill Finish, kétoldalas ragasztott gyapjú
Héj súlya gm: 330
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható