Leírás:
A DX4 Hi-Vis kapucnis pulóver a tökéletes középső réteg opció a design, a meleg és a stretch szempontjából. Ez a modell tökéletes anyagvastagsággal rendelkezik ahhoz, hogy télen is melegen tartsa Önt, prémium kategóriás kialakítása pedig modern és stílusos megjelenést biztosít, különösen a DX4 kollekció többi részével párosítva.
Jellemző:
- 100% poliészter mechanikus stretch kötve 100% poliészter polárhoz
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- 1/4 hosszúságú zippzár a frontrészen
- Kapucni az időjárás elleni további védelemért
- A slim fit kialakítás formabontó, de nem szorít
- Hőillesztett fényvisszaverő szalag a jobb láthatóságért
- Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- UKCA jelöléssel
- CE minősítés
- Új modell
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 3 (Size M UPWARDS)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter interlock 100% poliészter gyapjú kötéssel
Héj összetétele: 100% poliészter interlock 100% poliészter gyapjú kötéssel
Bélés szövet: 100% poliészter háló
Bélés összetétele: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 330
Héj súlya oz: 9.5
Bélés súlya gm: 165
Bélés súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható