DX4 Hi-Vis 1/4 zippzáras kapucnis pulóver Yellow/Black L R

Cikkszám: DX482YBRL
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
Cikkszám DX482YBRL
EAN / GTIN 5036108400133
Gyártó száma DX482YBRL

Leírás

Leírás:

A DX4 Hi-Vis kapucnis pulóver a tökéletes középső réteg opció a design, a meleg és a stretch szempontjából. Ez a modell tökéletes anyagvastagsággal rendelkezik ahhoz, hogy télen is melegen tartsa Önt, prémium kategóriás kialakítása pedig modern és stílusos megjelenést biztosít, különösen a DX4 kollekció többi részével párosítva.

Jellemző:

  • 100% poliészter mechanikus stretch kötve 100% poliészter polárhoz
  • Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
  • 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
  • 1/4 hosszúságú zippzár a frontrészen
  • Kapucni az időjárás elleni további védelemért
  • A slim fit kialakítás formabontó, de nem szorít
  • Hőillesztett fényvisszaverő szalag a jobb láthatóságért
  • Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • UKCA jelöléssel
  • CE minősítés
  • Új modell

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3 (Size M UPWARDS)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter interlock 100% poliészter gyapjú kötéssel
Héj összetétele: 100% poliészter interlock 100% poliészter gyapjú kötéssel
Bélés szövet: 100% poliészter háló
Bélés összetétele: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 330
Héj súlya oz: 9.5
Bélés súlya gm: 165
Bélés súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felakasztva szárítandó; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz