Leírás:
A DX4 Hi-Vis Base Layer könnyű és légáteresztő, ami segíti a testhőmérséklet tökéletes szabályozását. A magas rugalmasságú, rendkívül tartós nylon szövet kiegészíti a testre szabott kialakítást. Felöltő ujjakkal és HiVis Tex Pro szegmentált szalaggal a gördülékeny mozgás és az extra kényelem érdekében.
Jellemző:
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Hüvelykujj hurok
- Aktív illeszkedéssel tervezve
- Íves hátsó kialakítás
- 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
- Zippzáras zseb mellkason
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Levehető azonosító tartó
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- Slim fit design a kivételes komfortért
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Alapanyag:
Shell szövet: Titanmill Ultra Stretch: 92% poliészter, 8% elasztán
Héj összetétele: 92% poliészter, 8% elasztán
Kontrasztos anyag: Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasztán
Kontrasztos összetétel: 92% Nylon, 8% Elasztán
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható