DX4 Hi-Vis Zip Base felső Yellow/Black L R

Cikkszám: DX481YBRL
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
Cikkszám DX481YBRL
EAN / GTIN 5036108359578
Gyártó száma DX481YBRL

Leírás

Leírás:

A DX4 Hi-Vis Base Layer könnyű és légáteresztő, ami segíti a testhőmérséklet tökéletes szabályozását. A magas rugalmasságú, rendkívül tartós nylon szövet kiegészíti a testre szabott kialakítást. Felöltő ujjakkal és HiVis Tex Pro szegmentált szalaggal a gördülékeny mozgás és az extra kényelem érdekében.

Jellemző:

  • 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • Belső zsebek a biztonságos tárolásért
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Hüvelykujj hurok
  • Aktív illeszkedéssel tervezve
  • Íves hátsó kialakítás
  • 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
  • Zippzáras zseb mellkason
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Levehető azonosító tartó
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Slim fit design a kivételes komfortért
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Ultra Stretch: 92% poliészter, 8% elasztán
Héj összetétele: 92% poliészter, 8% elasztán
Kontrasztos anyag: Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasztán
Kontrasztos összetétel: 92% Nylon, 8% Elasztán
Héj súlya gm: 210
Héj súlya oz: 6
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz