Leírás:
A DX4 Hi-Vis Base Layer könnyű és légáteresztő, ami segíti a testhőmérséklet tökéletes szabályozását. A magas rugalmasságú, rendkívül tartós nylon szövet kiegészíti a testre szabott kialakítást. Bő ujjakkal a gördülékeny mozgás és a kényelem érdekében. Az állvédővel ellátott, teljes elülső zippzár gumihúzóval rendelkezik a könnyű fogás érdekében. A zippzáras kéz- és mellzsebek ideálisak a kisebb tárgyak biztonságos tárolására.
Jellemző:
- 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
- Aktív illeszkedéssel tervezve
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Hüvelykujj hurok
- Íves hátsó kialakítás
- Zippzáras zseb mellkason
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Modern ergonomikus kialakítás
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- Kontraszt színű prémium zippzárak a stílusos megjelenésért
- Minden fontos helyen megerősített
- Új szín
Alapanyag:
Shell szövet: Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasztán
Héj összetétele: 92% Nylon, 8% Elasztán
Héj súlya gm: 213
Héj súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;