DX4 Zip Base felső Black XXL R

Cikkszám: DX480BKRXXL
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
Cikkszám DX480BKRXXL
EAN / GTIN 5036108327379
Gyártó száma DX480BKRXXL

Leírás

Leírás:

A DX4 Hi-Vis Base Layer könnyű és légáteresztő, ami segíti a testhőmérséklet tökéletes szabályozását. A magas rugalmasságú, rendkívül tartós nylon szövet kiegészíti a testre szabott kialakítást. Bő ujjakkal a gördülékeny mozgás és a kényelem érdekében. Az állvédővel ellátott, teljes elülső zippzár gumihúzóval rendelkezik a könnyű fogás érdekében. A zippzáras kéz- és mellzsebek ideálisak a kisebb tárgyak biztonságos tárolására.

Jellemző:

  • 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
  • Aktív illeszkedéssel tervezve
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • Belső zsebek a biztonságos tárolásért
  • Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
  • Hüvelykujj hurok
  • Íves hátsó kialakítás
  • Zippzáras zseb mellkason
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • Modern ergonomikus kialakítás
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • Kontraszt színű prémium zippzárak a stílusos megjelenésért
  • Minden fontos helyen megerősített
  • Új szín

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Ultra Stretch: 92% Nylon, 8% Elasztán
Héj összetétele: 92% Nylon, 8% Elasztán
Héj súlya gm: 213
Héj súlya oz: 7.5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz