DX4 Hi-Vis Softshell Mellény Yellow/Black S R

Cikkszám: DX479YBRS
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
Cikkszám DX479YBRS
EAN / GTIN 5036108389070
Gyártó száma DX479YBRS

Leírás

Leírás:

A DX4 Hi-Vis Softshell mellény a testre szabott kialakítással egyensúlyt teremt a szigetelés és a mozgásszabadság között. Prémium minőségű HiVisTex Pro szalag felhasználásával készült, amely szegmentált felépítésének köszönhetően mozgásszabadságot biztosít. Két cipzáras mellzseb, oldalsó belépő zsebek és belső zsebek rengeteg biztonságos tárolóhelyet kínálnak.

Jellemző:

  • Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
  • Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • A belső puha Insulatex™ bélés könnyen megtartja a meleget és védi a viselőjét az időjárás viszontagságaitól.
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Belső zseb a biztonságos tárolásért
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • Zsinórral állítható szegély
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Íves hátsó kialakítás
  • Modern ergonomikus kialakítás
  • Kontraszt színű prémium zippzárak a stílusos megjelenésért
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 25 mosásra minősítve
  • CE minősítés
  • Tárolást segítő rádió hurok
  • Új modell

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 1 (Size: S)
  • EN ISO 20471 Class 2 (Size: M-4XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter Ripstop
Héj összetétele: 100% poliészter Ripstop
Kontrasztos anyag: 100% kötött poliészter 100% poliészter gyapjúhoz kötve, 2 rétegű
Kontrasztos összetétel: 100% kötött poliészter 100% poliészter gyapjúhoz kötve, 2 rétegű
Bélés szövet: 100% poliészter háló
Bélés összetétele: 100% poliészter háló
Töltőanyag: Insulatex bélés
Töltet összetétele: Insulatex bélés
Héj súlya gm: 85
Bélés súlya gm: 165
Bélés súlya oz: 5
Töltelék súlya gm: 120
Töltelék súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz