Leírás:
A DX4 Hi-Vis Softshell mellény a testre szabott kialakítással egyensúlyt teremt a szigetelés és a mozgásszabadság között. Prémium minőségű HiVisTex Pro szalag felhasználásával készült, amely szegmentált felépítésének köszönhetően mozgásszabadságot biztosít. Két cipzáras mellzseb, oldalsó belépő zsebek és belső zsebek rengeteg biztonságos tárolóhelyet kínálnak.
Jellemző:
- Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
- A belső puha Insulatex™ bélés könnyen megtartja a meleget és védi a viselőjét az időjárás viszontagságaitól.
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Zippzáras zseb mellkason
- Belső zseb a biztonságos tárolásért
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Zsinórral állítható szegély
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Íves hátsó kialakítás
- Modern ergonomikus kialakítás
- Kontraszt színű prémium zippzárak a stílusos megjelenésért
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- EN ISO 20471 szabvány szerint 25 mosásra minősítve
- CE minősítés
- Tárolást segítő rádió hurok
- Új modell
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 1 (Size: S)
- EN ISO 20471 Class 2 (Size: M-4XL)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (Size: M upwards )
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter Ripstop
Héj összetétele: 100% poliészter Ripstop
Kontrasztos anyag: 100% kötött poliészter 100% poliészter gyapjúhoz kötve, 2 rétegű
Kontrasztos összetétel: 100% kötött poliészter 100% poliészter gyapjúhoz kötve, 2 rétegű
Bélés szövet: 100% poliészter háló
Bélés összetétele: 100% poliészter háló
Töltőanyag: Insulatex bélés
Töltet összetétele: Insulatex bélés
Héj súlya gm: 85
Bélés súlya gm: 165
Bélés súlya oz: 5
Töltelék súlya gm: 120
Töltelék súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható