Leírás:
A DX4 Softshell mellény egy precíziós tervezésű, forradalmian légáteresztő, vízálló, szélálló és szakadásgátló anyagból készült. A sport ihlette kialakítás hosszabb hátsó részt, fényvisszaverő szegélyeket és több biztonságos zsebet tartalmaz a bőséges tárolás érdekében. Ideális választás a modern dolgozók számára.
Jellemző:
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Dinamikus, elütő színű belső rész
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- Zsinórral állítható szegély
- Zippzáras zseb mellkason
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- Íves hátsó kialakítás
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Modern ergonomikus kialakítás
- Kontraszt színű prémium zippzárak a stílusos megjelenésért
- Minden fontos helyen megerősített
- Aktív illeszkedéssel tervezve
- 3 réteg
- Telefontartó zseb
- Új szín
Alapanyag:
Shell szövet: RipShell: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj összetétele: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Bélés szövet: 100% poliészter háló
Bélés összetétele: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 315
Héj súlya oz: 9.5
Bélés súlya gm: 165
Bélés súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;