DX4 Softshell mellény (3L) Black M R

Cikkszám: DX476BKRM
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
Cikkszám DX476BKRM
EAN / GTIN 5036108401352
Gyártó száma DX476BKRM

Leírás

Leírás:

A DX4 Softshell mellény egy precíziós tervezésű, forradalmian légáteresztő, vízálló, szélálló és szakadásgátló anyagból készült. A sport ihlette kialakítás hosszabb hátsó részt, fényvisszaverő szegélyeket és több biztonságos zsebet tartalmaz a bőséges tárolás érdekében. Ideális választás a modern dolgozók számára.

Jellemző:

  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Dinamikus, elütő színű belső rész
  • Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
  • Zsinórral állítható szegély
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • Íves hátsó kialakítás
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Modern ergonomikus kialakítás
  • Kontraszt színű prémium zippzárak a stílusos megjelenésért
  • Minden fontos helyen megerősített
  • Aktív illeszkedéssel tervezve
  • 3 réteg
  • Telefontartó zseb
  • Új szín

Alapanyag:

Shell szövet: RipShell: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj összetétele: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Bélés szövet: 100% poliészter háló
Bélés összetétele: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 315
Héj súlya oz: 9.5
Bélés súlya gm: 165
Bélés súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz