DX4 Softshell Kabát (3L) Metro Blue XXXL R

Cikkszám: DX474MBRXXXL
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
Cikkszám DX474MBRXXXL
EAN / GTIN 5036108327201
Gyártó száma DX474MBRXXXL

Leírás

Leírás:

A DX4 Hi-Vis Softshell kabát egy precíziós tervezésű, forradalmian légáteresztő, vízálló, szélálló és szakadásgátló anyagból készült. Sport ihlette, hosszabb hátsó résszel, dinamikus alakú ujjakkal, állítható mandzsettákkal, fényvisszaverő díszekkel és több biztonságos zsebbel rendelkezik a bőséges tárolás érdekében. Ideális választás a modern dolgozók számára.

Jellemző:

  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • 4 irányban nyúló anyag a nagyobb mozgásszabadság és a kényelem érdekében
  • 3 réteg
  • Modern ergonomikus kialakítás
  • Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
  • Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
  • Stílusos és praktikus felvarrt kapucni
  • Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Íves hátsó kialakítás
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
  • Minden fontos helyen megerősített
  • 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • Telefontartó zseb
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • Dinamikus, elütő színű belső rész
  • Kontraszt színű prémium zippzárak a stílusos megjelenésért
  • Új szín

Alapanyag:

Shell szövet: RipShell: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj összetétele: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Bélés szövet: 100% poliészter háló
Bélés összetétele: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 310
Héj súlya oz: 9
Bélés súlya gm: 165
Bélés súlya oz: 5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Maximum 110°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz