Leírás:
A DX4 Hi-Vis Hybrid Baffle kabát ergonomikus, testre szabott kialakítással rendelkezik a szigetelés és a kényelem egyensúlya érdekében. A párnázott Insulatex panelek segítenek melegen tartani a testmagot, míg a kötött ujjak korlátlan nyújtást és mozgást biztosítanak. A könnyű, rugalmas Hivistex Pro hővel felvitt, szegmentált fényvisszaverő szalag lehetővé teszi a fokozott láthatóságot és mobilitást.
Jellemző:
- Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
- Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Zippzáras zseb mellkason
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Zsinórral állítható szegély
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Levehető azonosító tartó
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- Slim fit design a kivételes komfortért
- CE minősítés
- EN ISO 20471 szabvány szerint 25 mosásra minősítve
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
- UKCA jelöléssel
- Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2 (SIZES S-M)
- EN ISO 20471 Class 3 (SIZE L UPWARDS )
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Alapanyag:
Shell szövet: 100% poliészter Ripstop
Héj összetétele: 100% poliészter Ripstop
Kontrasztos anyag: 100% kötött poliészter 100% poliészter gyapjúhoz kötve, 2 rétegű
Kontrasztos összetétel: 100% kötött poliészter 100% poliészter gyapjúhoz kötve, 2 rétegű
Töltőanyag: Insulatex bélés
Töltet összetétele: Insulatex bélés
Héj súlya gm: 85
Töltelék súlya gm: 120
Töltelék súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható