DX4 Hi-Vis Hybrid Baffle kabát Orange/Black L R

Cikkszám: DX473OBRL
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
Cikkszám DX473OBRL
EAN / GTIN 5036108361656
Gyártó száma DX473OBRL

Leírás

Leírás:

A DX4 Hi-Vis Hybrid Baffle kabát ergonomikus, testre szabott kialakítással rendelkezik a szigetelés és a kényelem egyensúlya érdekében. A párnázott Insulatex panelek segítenek melegen tartani a testmagot, míg a kötött ujjak korlátlan nyújtást és mozgást biztosítanak. A könnyű, rugalmas Hivistex Pro hővel felvitt, szegmentált fényvisszaverő szalag lehetővé teszi a fokozott láthatóságot és mobilitást.

Jellemző:

  • Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
  • Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • Belső zsebek a biztonságos tárolásért
  • Zsinórral állítható szegély
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Levehető azonosító tartó
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Slim fit design a kivételes komfortért
  • CE minősítés
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 25 mosásra minősítve
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • UKCA jelöléssel
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2 (SIZES S-M)
  • EN ISO 20471 Class 3 (SIZE L UPWARDS )
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: 100% poliészter Ripstop
Héj összetétele: 100% poliészter Ripstop
Kontrasztos anyag: 100% kötött poliészter 100% poliészter gyapjúhoz kötve, 2 rétegű
Kontrasztos összetétel: 100% kötött poliészter 100% poliészter gyapjúhoz kötve, 2 rétegű
Töltőanyag: Insulatex bélés
Töltet összetétele: Insulatex bélés
Héj súlya gm: 85
Töltelék súlya gm: 120
Töltelék súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz