Leírás:
A DX4 zippzáras pulóver innovatív kétrétegű anyagból készül, mely kiváló szigetelést és mozgásszabadságot biztosít. Két zippzáras mellkasi és oldalsó zseb rengeteg biztonságos tárolóhelyet kínál. Az elülső teljes zippzár gumihúzóval van ellátva a könnyű fogás érdekében, az állítható kapucni pedig szoros illeszkedést biztosít. Egy korszerű megoldás a modern dolgozó számára.,
Jellemző:
- A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
- Dinamikus, elütő színű belső rész
- Aktív illeszkedéssel tervezve
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Zippzáras zseb mellkason
- Stílusos és praktikus felvarrt kapucni
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Modern ergonomikus kialakítás
- Kontraszt színű prémium zippzárak a stílusos megjelenésért
- Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
- Új szín
Alapanyag:
Shell szövet: 75% poliészter, 20% Rayon, 5% elasztán
Héj összetétele: 75% poliészter, 20% Rayon, 5% elasztán
Héj súlya gm: 330
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;