DX4 kapucnis pulóver Dark Navy M R

Cikkszám: DX472DNRM
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
Szellőző igen
Kar hossza Hosszú ujjú

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám DX472DNRM
EAN / GTIN 5036108418800
Gyártó száma DX472DNRM

Leírás

Leírás:

A DX4 zippzáras pulóver innovatív kétrétegű anyagból készül, mely kiváló szigetelést és mozgásszabadságot biztosít. Két zippzáras mellkasi és oldalsó zseb rengeteg biztonságos tárolóhelyet kínál. Az elülső teljes zippzár gumihúzóval van ellátva a könnyű fogás érdekében, az állítható kapucni pedig szoros illeszkedést biztosít. Egy korszerű megoldás a modern dolgozó számára.,

Jellemző:

  • A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
  • Dinamikus, elütő színű belső rész
  • Aktív illeszkedéssel tervezve
  • Belső zsebek a biztonságos tárolásért
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Stílusos és praktikus felvarrt kapucni
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • Ergonómikusan formázott kapucni a tökéletes illeszkedésért
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Modern ergonomikus kialakítás
  • Kontraszt színű prémium zippzárak a stílusos megjelenésért
  • Könnyen hozzáférhető elülső zippzárnyílás
  • Új szín

Alapanyag:

Shell szövet: 75% poliészter, 20% Rayon, 5% elasztán
Héj összetétele: 75% poliészter, 20% Rayon, 5% elasztán
Héj súlya gm: 330
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz