Leírás:
A DX4 Hybrid Baffle kabát ergonomikus, testre szabott kialakítással rendelkezik a szigetelés és a kényelem egyensúlya érdekében. A párnázott Insulatex panelek segítenek melegen tartani a testmagot, míg a kötött ujjak korlátlan nyújtást és mozgást biztosítanak. Két cipzáras oldalsó mellzseb és belső zsebek rengeteg biztonságos tárolóhelyet kínálnak.
Jellemző:
- Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
- Dinamikus, elütő színű belső rész
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Zippzáras zseb mellkason
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- Íves hátsó kialakítás
- Zsinórral állítható szegély
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Modern ergonomikus kialakítás
- Kontraszt színű prémium zippzárak a stílusos megjelenésért
- Aktív illeszkedéssel tervezve
Alapanyag:
Shell szövet: Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, antisztatikus kivitelben
Héj összetétele: Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, antisztatikus kivitelben
Kontrasztos anyag: 75% poliészter, 20% Rayon, 5% elasztán
Kontrasztos összetétel: 75% poliészter, 20% Rayon, 5% elasztán
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 65
Héj súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 120
Töltelék súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;