DX4 Baffle Hybrid mellény Black XL R

Cikkszám: DX470BKRXL
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
Cikkszám DX470BKRXL
EAN / GTIN 5036108409235
Gyártó száma DX470BKRXL

Leírás

Leírás:

A DX4 Baffle mellény testre szabott kialakítással egyensúlyt teremt a szigetelés és a mozgásszabadság között. A strapabíró nylon elülső és hátsó panelek Insulatex-szel vannak párnázva, hogy melegen tartsák a testet. Két cipzáras mellzseb, oldalsó belépő zsebek és belső zsebek rengeteg biztonságos tárolóhelyet kínálnak.

Jellemző:

  • Testre szabott design segíti a szigetelés és a szabad mozgás ideális egyensúlyát
  • Dinamikus, elütő színű belső rész
  • Belső zsebek a biztonságos tárolásért
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
  • Íves hátsó kialakítás
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Zsinórral állítható szegély
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Modern ergonomikus kialakítás
  • Kontraszt színű prémium zippzárak a stílusos megjelenésért
  • Aktív illeszkedéssel tervezve

Alapanyag:

Shell szövet: Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, antisztatikus kivitelben
Héj összetétele: Titanmill Ultra: 100% Nylon 300T, antisztatikus kivitelben
Kontrasztos anyag: 75% poliészter, 20% Rayon, 5% elasztán
Kontrasztos összetétel: 75% poliészter, 20% Rayon, 5% elasztán
Töltőanyag: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 65
Héj súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 120
Töltelék súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz