Leírás:
A DX4 Heavy Padded Baffle dzseki kiváló meleget és szigetelést biztosít. Az ergonomikus kialakítás és a raglán ujjak korlátlan mozgástartományt és nagyobb mozgásszabadságot biztosítanak. Két zippzáras oldalsó mellzseb és belső zsebek rengeteg biztonságos tárolóhelyet kínálnak.
Jellemző:
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- Flotec™ rendszer a szellőzés és a légáteresztő képesség érdekében
- Dinamikus, elütő színű belső rész
- Gumírozott mandzsetták a biztonságos illeszkedésért
- Zsinórral állítható szegély
- Levehető kapucni
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Zippzáras zseb mellkason
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- Modern ergonomikus kialakítás
- Íves hátsó kialakítás
- Kontraszt színű prémium zippzárak a stílusos megjelenésért
- Minden fontos helyen megerősített
- Aktív illeszkedéssel tervezve
- Telefontartó zseb
- Új modell
Alapanyag:
Shell szövet: Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g
Héj összetétele: Portwest Extreme vízálló: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g
Bélés szövet: 100% poliészter stretch 75D szivacs
Bélés összetétele: 100% poliészter stretch 75D szivacs
Töltőanyag: InsulatexPro: 100% poliészter
Töltet összetétele: 100% poliészter
Héj súlya gm: 160
Héj súlya oz: 5
Bélés súlya gm: 80
Bélés súlya oz: 3
Töltelék súlya gm: 20
Töltelék súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;