DX4 negyedzippzáras kapucnis pulóver Metro Blue XXXL R

Cikkszám: DX467MBRXXXL
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
Szellőző igen
Kar hossza Hosszú ujjú

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám DX467MBRXXXL
EAN / GTIN 5036108387656
Gyártó száma DX467MBRXXXL

Leírás

Leírás:

A DX4 kapucnis pulóver poliészterből és elasztánból készült, amely 4 irányú sztreccset biztosít, ami tökéletes a munkához. A tökéletes súlyú anyag, amely télen is melegen tartja Önt, és mégis olyan frissnek tűnik, amilyennek csak szeretné, a DX4 munkanadrággal párosítva pedig egyenruhát ad a szakmának.

Jellemző:

  • A nedvesség elvezető szövet segít melegen tartani viselője testét, száraz, hűvös helyen
  • 1/4 hosszúságú zippzár a frontrészen
  • 2 zippzáras oldalzseb a biztonságos tárolásért
  • Kapucni az időjárás elleni további védelemért
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: 75% poliészter, 20% Rayon, 5% elasztán
Héj összetétele: 75% poliészter, 20% Rayon, 5% elasztán
Héj súlya gm: 330
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, extra kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Szárítás csavarás nelkül, vízszintesen; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz