Leírás:
A DX4 3 az 1-ben dzseki dinamikus stretch és erősen szigetelő anyagot használ, amely maximális meleget, vízálló, szélálló és lélegző védelmet nyújt egész évben. A kabát teljesen vízálló kabátot és egy levehető, zippzáras, szigetelt, önmagában is hordható bolyhos kabátot tartalmaz. Az ergonomikus profil és a raglan ujjak korlátlan mozgástartományt és nagyobb mozgásszabadságot biztosítanak. Hosszabb hátsó hossza, szélfogó mandzsettái és állítható kapucnija extra védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen.
Jellemző:
- 3 az 1-ben vízhatlan és szélálló kabát
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Interaktív belső ruha
- Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
- Zsinórral állítható szegély
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Belső zseb a biztonságos tárolásért
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Praktikus rejtett kapucni
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Egyedi szabás további átalakításokhoz
- Aktív illeszkedéssel tervezve
- Modern ergonomikus kialakítás
- Kontraszt színű prémium zippzárak a stílusos megjelenésért
- Minden fontos helyen megerősített
- Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- Telefontartó zseb
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Új modell
Alapanyag:
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;