DX4 3 az 1-ben kabát Black XXXL R

Cikkszám: DX465BKRXXXL
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
Cikkszám DX465BKRXXXL
EAN / GTIN 5036108395620
Gyártó száma DX465BKRXXXL

Leírás

Leírás:

A DX4 3 az 1-ben dzseki dinamikus stretch és erősen szigetelő anyagot használ, amely maximális meleget, vízálló, szélálló és lélegző védelmet nyújt egész évben. A kabát teljesen vízálló kabátot és egy levehető, zippzáras, szigetelt, önmagában is hordható bolyhos kabátot tartalmaz. Az ergonomikus profil és a raglan ujjak korlátlan mozgástartományt és nagyobb mozgásszabadságot biztosítanak. Hosszabb hátsó hossza, szélfogó mandzsettái és állítható kapucnija extra védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen.

Jellemző:

  • 3 az 1-ben vízhatlan és szélálló kabát
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Interaktív belső ruha
  • Fényvisszaverő csíkozás a fokozott láthatóságért
  • Zsinórral állítható szegély
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Belső zseb a biztonságos tárolásért
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Praktikus rejtett kapucni
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Egyedi szabás további átalakításokhoz
  • Aktív illeszkedéssel tervezve
  • Modern ergonomikus kialakítás
  • Kontraszt színű prémium zippzárak a stílusos megjelenésért
  • Minden fontos helyen megerősített
  • Az InsulatexPro bélés kiváló meleget biztosít anélkül, hogy felesleges súlyt adna hozzá
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Telefontartó zseb
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell

Alapanyag:

Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz