Leírás:
A DX4 esőkabát 4 irányú dinamikus stretch-et használ, amely maximális vízálló, szélálló és lélegző védelmet nyújt egész évben. Az ergonomikus profil és a raglan ujjak korlátlan mozgástartományt és nagyobb mozgásszabadságot biztosítanak. Hosszabb hátsó hossza, szélfogó mandzsettái és állítható kapucnija extra védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen.
Jellemző:
- Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Zsinórral állítható szegély
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Belső zsebek a biztonságos tárolásért
- Zippzáras zseb mellkason
- Oldalsó, zippzáros zsebek
- Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Rejtett levehető kapucni
- Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
- Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
- Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Modern ergonomikus kialakítás
- Aktív illeszkedéssel tervezve
- Íves hátsó kialakítás
- Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
- Minden fontos helyen megerősített
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
- Új modell
Alapanyag:
Shell szövet: Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g
Héj összetétele: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g
Bélés szövet: 100% poliészter háló
Bélés összetétele: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 160
Héj súlya oz: 5
Bélés súlya gm: 125
Bélés súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos;