DX4 esőkabát Black S R

Cikkszám: DX463BKRS
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
Cikkszám DX463BKRS
EAN / GTIN 5036108387014
Gyártó száma DX463BKRS

Leírás

Leírás:

A DX4 esőkabát 4 irányú dinamikus stretch-et használ, amely maximális vízálló, szélálló és lélegző védelmet nyújt egész évben. Az ergonomikus profil és a raglan ujjak korlátlan mozgástartományt és nagyobb mozgásszabadságot biztosítanak. Hosszabb hátsó hossza, szélfogó mandzsettái és állítható kapucnija extra védelmet nyújt az időjárás viszontagságai ellen.

Jellemző:

  • Vízálló és lélegző ragasztott varratokkal, hogy megakadályozzák a víz behatolását
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Zsinórral állítható szegély
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Belső zsebek a biztonságos tárolásért
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Oldalsó, zippzáros zsebek
  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Rejtett levehető kapucni
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Húzózsinóros kapucni és szegély a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • Kiváló tapadású húzó minden zippzárhoz
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Modern ergonomikus kialakítás
  • Aktív illeszkedéssel tervezve
  • Íves hátsó kialakítás
  • Hajlított kar kialakítás a jobb mogásszabdságért
  • Minden fontos helyen megerősített
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel
  • Új modell

Alapanyag:

Shell szövet: Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g
Héj összetétele: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g
Bélés szövet: 100% poliészter háló
Bélés összetétele: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 160
Héj súlya oz: 5
Bélés súlya gm: 125
Bélés súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz