DX4 Hi-Vis esőkabát Orange XL R

Cikkszám: DX462ORRXL
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
Cikkszám DX462ORRXL
EAN / GTIN 5036108400775
Gyártó száma DX462ORRXL

Leírás

Leírás:

A friss, dinamikus dizájn és a kiváló sztreccs, légáteresztő anyag kombinációja teszi ezt a legkeresettebb láthatósági téli kabátot a piacon. Tele van innovatív jellemzőkkel, beleértve a HiVisTexPro hőre felvitt fényvisszaverő szalagot, a Texpel Splash Eco vízálló felületet és a csuklós ujjakat. Ebben a kabátban garantáltan jól fog kinézni, miközben biztonságban és kényelemben tartja viselőjét, bármilyen feladatról legyen is szó.

Jellemző:

  • Prémium lélegző és szélálló alapanyag, mechanikai sztreccs tulajdonságokkal
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Belső zsebek a biztonságos tárolásért
  • Nincsenek vállvarratok a maximális vízálló védelem érdekében
  • Állvédő belső hajtóka tökéletes komfortérzetet biztosít
  • Egyedi szabás további átalakításokhoz
  • Zsinórral állítható szegély
  • Levehető azonosító tartó
  • Belső mellzseb
  • Függőleges és vízszintes is beállítható kapucni
  • Rejtett levehető kapucni
  • Vágott szegély a jobb fedés végett
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Zippzáras zseb mellkason
  • Könnyű, rugalmas HiVisTex Pro szegmentált fényvisszaverő szalag a jobb láthatóság érdekében
  • Vízálló ragasztott varratokkal, mely megakadályozza a víz behatolását
  • *Regisztrált európai közösségi design
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Nyomtatási hozzáférés a vállalati arculat kialakításához
  • Hőillesztett, szegmentált fényvisszaverő szalag hozzáadott jól láthatóságért
  • CE minősítés
  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Rádióhurok a rádió egyszerű rögzítéséhez
  • Telefontartó zseb
  • Új modell

Szabvány:

  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 20,000MM, MVP 10,000g/m2/24hrs)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Alapanyag:

Shell szövet: Portwest Extreme vízálló és légáteresztő: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g
Héj összetétele: 100% poliészter stretch, 150D, PU membrán, 160g
Bélés szövet: 100% poliészter háló
Bélés összetétele: 100% poliészter háló
Héj súlya gm: 160
Héj súlya oz: 5
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.; Maximum 25-ször mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz